谷沢製作所
【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(帽体)
ホワイト
ホワイト
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03455099
品番
0185-FZ-W1-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
深い被り心地で安定感抜群です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
ホワイト
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
材質
(帽体)ABS樹脂
質量(g)
375
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
224×285×165
サービス分類
名入れ
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0