曜日別特売
0185FZR 【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 03455108

【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
色(帽体)レッド
内容量1個注文コード03455108品番0185FZR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

深い被り心地で安定感抜群です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
レッド
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
材質
(帽体)ABS樹脂
質量(g)
375
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
224×285×165
サービス分類
名入れ
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする