ラブコック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03461141 品番 EA470VC-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
呼び径(B)1/4 接続Rc エスコ品番EA470VC-22 形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類ラブコック 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする