ラブコック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03461175 品番 EA470VD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
呼び径(B)1/2 接続R(PT)×ホース接続 エスコ品番EA470VD-4 形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類ラブコック 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式 管内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする