- FN-103NRF フィスコインターナショナル 03462650

FN-103NRF

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03462650
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

本製品は絶縁ラジオペンチ(T1201F)の後継モデルです。
制御盤内など狭小箇所での作業性向上を目的として、最大長を165mmから130mmへ見直しました。
取り回しがしやすく、従来品と同様の用途(部品の組付け)でご使用いただけます。
1000V耐電圧試験済みの短絡防止絶縁工具で、表面には特殊な二重超薄膜コーティングを採用(
金属露出部は咥え部のみ)。
高い絶縁性能に加え、設備や部品の短絡防止にも貢献します。
さらに、特殊開発のヒンジ構造と滑り止め加工を施したグリップカバーにより、狭い場所でも安定した作業が可能です。
先端部はギザ形状で部品を確実に保持します。

用途
部品の組み付け作業等にご使用いただける絶縁ラジオペンチです。極薄0.5mmの二重絶縁被膜を採用し、狭小箇所での作業性を追求しました。感電対策に加え、設備や部品の短絡防止にも貢献。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は低圧回路近傍作業や低圧活線作業時の安全対策を補助する工具です。
※作業時は絶縁手袋の着用や隔壁の設置など、必要な安全対策を必ず実施してください。
※また、使用前点検にて絶縁被膜のキズや摩耗、劣化が確認された場合は、事故防止のため直ちに使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする