エスコ
400x225x203mm中皿付工具函[青]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03466364
品番
EA505K-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
衝撃に強い車のバンパー素材を使用。
ミニボックス付。バックルは1個です。
南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×225×203
エスコ品番
EA505K-400
質量(kg)
1.7
色
ブルー
材質(本体)
超高耐衝撃性コポリマー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×225×203
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
225