エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
335x240x 55mm 導電パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03467204
品番
EA506EB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,054
販売価格(税別)
¥
9,140
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA506EB-32
仕切数(個)
32
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
335×240×55(H)
色
ブラック
外寸(mm)
335×240×55
仕切り
あり