※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA506EX-3 75x125x170mm 導電トレー エスコ 03467274 EA506EX-3 75x125x170mm 導電トレー エスコ 03467274

75x125x170mm 導電トレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03467274 品番EA506EX-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,029
販売価格(税別)
935

電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。

エスコ品番EA506EX-3 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 質量(g)97 外寸(mm)125×170×75 内寸(mm)110×150×65/42 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)65〜42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする