曜日別特売
PO100C ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470359

PO100C ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470359
PO100C ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470359
PO100C ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470359

ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03470359
品番
PO100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

透明ボディで残量が一目でわかる、中栓付きのヒンジキャップボトルです。スキンケア用品や洗剤、日用品などに。スクイズ性はありません。日本製。PET容器/透明ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ・中栓
材質
PET
色
ボトル:透明
容量(mL)
100
質量(g)
22
穴径(Φmm)
4
全高(mm)
115
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする