曜日別特売
PP200V ポンプボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470411

PP200V ポンプボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470411
PP200V ポンプボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470411
PP200V ポンプボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470411

ポンプボトル 200ml オーバル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03470411
品番
PP200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

一定量が吐出できるオーバル型のディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ポンプ
材質
HDPE
色
ボトル:白
容量(mL)
200
質量(g)
33
全高(mm)
193
胴径(Φmm)×高さH(mm)
55×40
口内径(Φmm)
17
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする