曜日別特売
PP200W ポンプボトル 200ml 白 撥水道場 03470420

PP200W ポンプボトル 200ml 白 撥水道場 03470420
PP200W ポンプボトル 200ml 白 撥水道場 03470420
PP200W ポンプボトル 200ml 白 撥水道場 03470420

ポンプボトル 200ml 白

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03470420
品番
PP200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ポンプ
材質
PE
色
ボトル:白
容量(mL)
200
質量(g)
32
全高(mm)
180
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
47
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする