曜日別特売
CT200V コンパクトトリガーボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470526

CT200V コンパクトトリガーボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470526
CT200V コンパクトトリガーボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470526
CT200V コンパクトトリガーボトル 200ml オーバル 撥水道場 03470526

コンパクトトリガーボトル 200ml オーバル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03470526
品番
CT200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

手にフィットしやすいオーバル型のボトルです。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。スプレーボトル/ガンスプレー/霧吹き

用途
液体の噴霧に
仕様
コンパクトトリガー
材質
HDPE
色
ボトル:白
容量(mL)
200
質量(g)
35
全高(mm)
200
胴径(Φmm)×高さH(mm)
55×40
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.3
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする