ABC商会
エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03489049
品番
CC3N91SZ【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。
硬化後の打継強度に優れています。
湿潤面への接着性も優れています。
用途
新旧コンクリート打継用接着剤として
差筋固定用接着剤として
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
826-5727
セット内容
基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
透明褐色
容量(kg)
5
可使時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
硬化時間
40分