曜日別特売
EA153HB-15【ワケあり】 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 03490458

EA153HB-15【ワケあり】 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 03490458
EA153HB-15【ワケあり】 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 03490458
EA153HB-15【ワケあり】 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 03490458

AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03490458
品番
EA153HB-15【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,700¥9,598
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
青銅
質量(g)
1200
切替方式
2方向
電圧(V)
AC100
材質(シール)
ニトリルゴム
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
2
オリフィス径(Φmm)
15
耐圧(MPa)
8(水圧にて)
使用流体
空気・水・灯油・油(60℃まで)
周囲温度(℃)
-20~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする