※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA657-112 [188x120x78mm内]万能防水ケース エスコ 03562851 EA657-112 [188x120x78mm内]万能防水ケース エスコ 03562851

[188x120x78mm内]万能防水ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03562851 品番EA657-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520
仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-112 材質ウレタンあり 質量(kg)0.56 ブラック 外寸(mm)206×167×90 内寸(mm)184×121×78 IP等級67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする