※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
万能防水ケース[内寸210x150x 90mm]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562867
品番
EA657-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-115
材質
ウレタンあり
質量(kg)
0.9
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
232×192×111
内寸(mm)
208×144×92
IP等級
67