※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
[310x235x133mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562903
品番
EA657-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,910
販売価格(税別)
¥
28,100
バスケットに入れる
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-140
材質
ウレタンあり
質量(kg)
2
色
ブラック
外寸(mm)
339×295×152
内寸(mm)
300×225×132
IP等級
67