※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
[455x325x170mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562955
品番
EA657-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,830
販売価格(税別)
¥
45,300
バスケットに入れる
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-152
材質
ウレタンあり
質量(kg)
4.2
色
ブラック
外寸(mm)
502×400×188
内寸(mm)
459×327×171
IP等級
67