エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
[710x455x265mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562991
品番
EA657-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,460
販売価格(税別)
¥
88,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA657-165
材質
ウレタンあり
質量(kg)
16.1
色
ブラック
外寸(mm)
802×520×316
内寸(mm)
725×445×270
IP等級
67