※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
[220x 40x45] パーツケースコザラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
03563472
品番
EA661AA-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
エスコ品番
EA661AA-54
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
39×218×47
内寸(mm)
35×211×43
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×211×43
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×218×47