※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[ 55x160x45] パーツケースコザラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード03563497 品番EA661AA-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥490
販売価格(税別)
445
エスコ品番EA661AA-56 材質ポリプロピレン クリア 外寸(mm)55×157×47 内寸(mm)50×151×43 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×151×43 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×157×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする