※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[220x 80x45] パーツケースコザラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード03563524 品番EA661AA-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
エスコ品番EA661AA-59 材質ポリプロピレン クリア 外寸(mm)79×218×47 内寸(mm)74×211×43 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×211×43 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×218×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
小物入れ
サービス業

多くの場所で使用する為、安価である事で購入しやすさもあり、中身がよく見えるので確認がしやすくとてもいいと思います。

対象商品:
03563524
2022-12-06
用途:
出張工具の整理

ラーコのケースにはもちろんですが他のケースに使ったりツールキャビネットの引き出しにも丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする