エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
50
材質
コーポリマー
材質(トレー)
-
エスコ品番
EA661AB-1
注文コード
03563585
品番
EA661AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・材質・エスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
適合
-
エスコ品番
EA661AB-1
材質
コーポリマー
幅(mm)
-
仕様
-
色
ブルー/クリア
質量(g)
-
外寸(mm)
415×330×80
内寸(mm)
400×275×60
仕切板
-
仕切数(個)
50
仕切り
あり
材質(トレー)
-
間隔(mm)
-