エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
100x75x55mm パーツトレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03564224
品番
EA661CH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
用途
EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
エスコ品番
EA661CH-5
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×75×55(H)
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
100×75×55