モトコマ
ハイパーカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03565961
品番
HC-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
倍力構造だから、握力の弱い方でもラクに使える金切鋏
用途
薄鉄板、アルミ板切断
切断能力(mm)
鉄板0.5 アルミ板1.0
材質(グリップ)
ミラストマ―
材質(刃)
カーボン鋼
材質(ハンドル部)
鉄