ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●低圧連成計(MPa):-0.1〜2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1〜3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):152 注文コード03579707 品番AM180C
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
付属品:1/4"チャージングホース×3本、キャリングケース1109。

仕様●低圧連成計(MPa):-0.1〜2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1〜3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):152 アズワン品番67-8013-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする