曜日別特売
AM111C ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ 03579725

AM111C ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ 03579725
AM111C ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ 03579725
AM111C ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ 03579725
AM111C ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ 03579725
AM111C ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ 03579725

ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1式仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R448A、R449A●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92注文コード03579725品番AM111C
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
付属品:1/4"チャージングホース×3本、キャリングケース1109。

仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R448A、R449A●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92アズワン品番67-8013-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする