曜日別特売
187 純綿ロング軍手 丸和ケミカル 03580031

187 純綿ロング軍手 丸和ケミカル 03580031
187 純綿ロング軍手 丸和ケミカル 03580031
187 純綿ロング軍手 丸和ケミカル 03580031
187 純綿ロング軍手 丸和ケミカル 03580031

純綿ロング軍手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
03580031
品番
187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
一般作業
色
生成
サイズ
フリー
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする