曜日別特売
41TB-6 1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ エイト 03580250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41TB-6 1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ エイト 03580250
41TB-6 1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ エイト 03580250

1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
130
対辺寸法(mm)
6
注文コード
03580250
品番
41TB-6
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。
環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。

用途
六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。
全長(mm)
130
対辺寸法(mm)
6
先端形状
テーパヘッド
軸(mm)
106
ソケット径(Φmm)
13
差込角(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする