ダイキン工業
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電源電圧(V)
AC200(50/60Hz)・220(60Hz)
注文コード
03584922
品番
KA-3B-20-L
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
用途
電磁操作弁に使用される部品
種類
ソレノイドセット形式
呼び径
3/8
電源電圧(V)
AC200(50/60Hz)・220(60Hz)
絶縁種別
B種(巻線:H種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続