曜日別特売
JRSS-G06-1-AP-50 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03585396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRSS-G06-1-AP-50 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03585396
JRSS-G06-1-AP-50 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03585396
JRSS-G06-1-AP-50 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03585396

圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
3/4
仕様
●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
注文コード
03585396
品番
JRSS-G06-1-AP-50
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。

呼び径
3/4
記号
パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
適合流体
石油系作動油
回路
1圧制御(消磁時オンロード/ノーマルクローズ形)
仕様
●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形
オプション
圧力調整ハンドル形
種類
Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)
接続方法
ガスケット取付形
ベント
ローベント形
電磁弁電圧(V)
DC24
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。_x000D_
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。_x000D_
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。_x000D_
※小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、5L/min以上で使用してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする