曜日別特売
CR-G02P-4-10-F 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業 03586051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-G02P-4-10-F 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業 03586051
CR-G02P-4-10-F 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業 03586051
CR-G02P-4-10-F 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業 03586051
CR-G02P-4-10-F 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業 03586051

圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~31.5[15~315]
内容量1台注文コード03586051品番CR-G02P-4-10-F
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
1.5~31.5[15~315]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:キャップ付ねじ調整形
種類
直動形リリーフ弁
呼び径
1/4
制御ポート
Pポート制御
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする