曜日別特売
C-KA-3C-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03590208

C-KA-3C-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03590208
C-KA-3C-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03590208

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は電源電圧・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電源電圧(V)
AC110
注文コード
03590208
品番
C-KA-3C-20-L
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。

用途
電磁操作弁に使用される部品
種類
ソレノイドコイル形式
呼び径
3/8
電源電圧(V)
AC110
絶縁種別
B種(巻線:H種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする