※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~25[15~250]
1.5~31.5[15~315]
1.5~25[15~250]
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03591100
品番
F-CR-S02P-3-10
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~25[15~250]
接続方法
スタック形
適合流体
りん酸エステル系作動油
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:圧力調整ねじ形
種類
直動形リリーフ弁
呼び径
1/4
制御ポート
Pポート制御
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。