曜日別特売
C-KA-2L-30 ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03593586

C-KA-2L-30 ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03593586
C-KA-2L-30 ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03593586

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1式
電源電圧(V)
AC115(50/60Hz)
注文コード
03593586
品番
C-KA-2L-30
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。

用途
電磁操作弁に使用される部品
種類
ソレノイドコイル形式
呼び径
1/4
電源電圧(V)
AC115(50/60Hz)
絶縁種別
B種(巻線:H種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする