曜日別特売
JRB-F16-3V-12 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03593997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRB-F16-3V-12 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03593997
JRB-F16-3V-12 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03593997
JRB-F16-3V-12 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03593997
JRB-F16-3V-12 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業 03593997

圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03593997
品番
JRB-F16-3V-12
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

仕様
●デザイン番号:16(2)●ベント記号:ハイベント形
種類
Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
呼び径
2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~21[※~210]
接続方法
フランジ接続形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする