ダイキン工業
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電源電圧(V)
AC220(50Hz)
注文コード
03595501
品番
KA-2D-C1-30
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
用途
電磁操作弁に使用される部品
種類
ソレノイドセット形式
呼び径
1/4
電源電圧(V)
AC220(50Hz)
適合
DINコネクタ形
絶縁種別
B種(巻線:H種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
注意
※DINコネクタソケットは付属しません。