アサダ
アサダの 方向制御機器
アサダの 直動式ソレノイドバルブ
マニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03664791
品番
Y40192 アンモニアホンタイ/NH3
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
NH3(R717)
1/4"本体。
仕様
●低圧連成計(MPa):-0.1〜1.0●高圧連成計(MPa):-0.1〜2.8●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●ゲージ径(mm):Φ68
アズワン品番
67-8012-37