曜日別特売

鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ
4L
注文コード
03679117
品番
2074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。

用途
土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。
サイズ
4L
材質
胴部表面:ナイロン / 胴部裏面:PVCコーティング / 靴部:PVC / 踏抜き防止板:鋼鉄(JIS T 8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)
標準質量(g)
2230
腰廻り(cm)
119
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50833476
2022-08-17
用途: 水害時
有限会社ケイワールド 様(卸売・小売業)

水害が発生したので準備したが、水害が発生していないのでまだ使用していない。

対象商品 : 50833467
2021-07-19
用途: 災害ボランティア
製造業

168cm 普段の靴サイズ26.5cm。
靴サイズだとLLになりますがLを選んで正解でした。長靴サイズは大きいので-0.5から1.0cmでも
OKです。重量はありますが 安全靴仕様だからです。

1人が参考にしています
対象商品 : 50833476
2021-01-14
用途: 下水道、水路等の点検作業
エスアイテック株式会社 様(建設業・工事業)

安全靴仕様になっているので安心感がある。気温が低くても柔らかく、取り扱いやすい。比較的しっかりした生地であるが、意外とすぐに穴が開いた。膝のあたり屈曲部周り、尻周り等補強されているといい。

対象商品 : 50833467
2020-09-04
用途: 船底作業
教育・研究機関

サイズは良かったです。靴底やつま先に補強具がついているので安心して使用できます。装着するときに履きにくいです。慣れてくれば素早く着られるようになるのかなと思います。

2020-05-19
用途: 土木作業
株式会社水野組 様(建設業・工事業)

生地がしっかりしててとてもいい商品でした。ムレなくて良かったです

対象商品 : 50833476
2020-02-08
用途: 作業
株式会社水野組 様(建設業・工事業)

結構深い水中の中での作業で役立ちます。また持ちも良いです。

対象商品 : 50833467
2020-09-10
用途: 河川内の集木
建設業・工事業

もう少しスリムな方が枝葉に引っかかりにくくなると思う。破損防止の為エプロンを着用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする