メイバランス Miniカップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g 注文コード03721377 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥258
販売価格(税別)
239
この商品は栄養成分など11種類から選べます 他の種類を見る

おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!

香味フルーツ・オレ味 原材料液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
栄養補給

食欲のない時、栄養補給のために使用しています。味も万人にう受けるようなおいしさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする