曜日別特売
JPS-2-10-C-E 圧力スイッチ ダイキン工業 03768069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPS-2-10-C-E 圧力スイッチ ダイキン工業 03768069
JPS-2-10-C-E 圧力スイッチ ダイキン工業 03768069
JPS-2-10-C-E 圧力スイッチ ダイキン工業 03768069

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は仕様・圧力調整範囲など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:DINコネクタ形(ランプ無)・配線口PG11
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.5~16[5~160]
注文コード
03768069
品番
JPS-2-10-C-E
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

油圧回路の圧力を検出して、電気回路のON-OFFを行います。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.5~16[5~160]
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:DINコネクタ形(ランプ無)・配線口PG11
種類
Jシリーズ圧力スイッチ
適合流体
石油系作動油
注意
※電磁操作弁(DCソレノイド)を直接切り換える場合は、サージキラ付電磁操作弁を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする