Wera
精密トルクスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
刃先寸法:TX6
注文コード
03774326
品番
058131
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
TORXソケットネジ用高品質ビット、頑丈で汎用性があります。
用途
TORXソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
2.2
品番
WERA品番:5058131001
仕様
刃先寸法:TX6
全長(mm)
30