曜日別特売
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606

006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606
006589 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774606

絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は先端サイズ・品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端サイズ
TX8
品番
WERA品番:5006589001
注文コード
03774606
品番
006589
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

クラフトフォームコンパクト VDE 3067 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用
品番
WERA品番:5006589001
先端サイズ
TX8
全長(mm)
157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする