曜日別特売
058133 精密トルクスビット Wera 03774859

精密トルクスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
刃先寸法:TX10
注文コード
03774859
品番
058133
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

TORXソケットネジ用高品質ビット、頑丈で汎用性があります。

用途
TORXソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
3
品番
WERA品番:5058133001
仕様
刃先寸法:TX10
全長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする