曜日別特売
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751

006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751
006541 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera 03775751

絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
先端サイズTX20
内容量1本注文コード03775751品番006541
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
品番
WERA品番:5006541001
先端サイズ
TX20
全長(mm)
157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする