曜日別特売
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600

006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600
006533 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776600

絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
先端サイズTX9
内容量1本注文コード03776600品番006533
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

クラフトフォームコンパクト VDE 67 i。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
品番
WERA品番:5006533001
先端サイズ
TX9
全長(mm)
157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする