※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
注文コード
03863386
品番
HiVA 15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,420
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
55
材質
粉末ハイス
刃数
3
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
外径許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります