ピーコック魔法瓶工業
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(800mL)
1個(400mL)
1個(600mL)
1個(800mL)
色
マットブラック
マットブラック
ダスティブルー
マットクリア
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(800mL)
注文コード
03909905
品番
AKY-80BD
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ
容量(L)
0.8
色
マットブラック
口径(mm)
34
本体寸法(mm)
75×75×260
本体質量(kg)
0.3
保温効力(℃)
6時間:76以上、1時間:89以上
保冷効力(℃)
6時間:8以下
取扱説明書:
(2.05MB)