140 配管ジョイント(ロングラバー) NCR 03940809

配管ジョイント(ロングラバー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
内径(Φmm)139.8
外径(Φmm)157.8
内容量1箱(10本)注文コード03940809品番140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。

内径(Φmm)139.8流体水、非腐食性の液体外径(Φmm)157.8最高使用圧力(MPa)0.1長さ(mm)180最小曲げ半径(mm)1680質量(g/m)989使用温度範囲(℃)-20~80材質ゴムブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする