NCR
NCRの ホース
NCRの ゴムホース
配管ジョイント(ロングラバー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
03940818
品番
165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
空気、水および非腐食性流体を排水するための2本のパイプのジョイントとして使用します。
内径(Φmm)
165.2
流体
水、非腐食性の液体
外径(Φmm)
181.2
最高使用圧力(MPa)
0.1
長さ(mm)
200
最小曲げ半径(mm)
1990
質量(g/m)
1031
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質
ゴム
色
ブラック